

CHF 1'518.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'640.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'518.00 | - |
4+ | CHF 1'318.00 | 13.18% |
10+ | CHF 1'156.00 | 23.85% |
20+ | CHF 1'100.00 | 27.54% |
30+ | CHF 1'027.00 | 32.35% |
50+ | CHF 1'000.00 | 34.12% |
100+ | CHF 965.00 | 36.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |