

CHF 2'224.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'404.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'224.00 | - |
4+ | CHF 1'950.00 | 12.32% |
10+ | CHF 1'709.00 | 23.16% |
20+ | CHF 1'707.00 | 23.25% |
30+ | CHF 1'593.00 | 28.37% |
50+ | CHF 1'552.00 | 30.22% |
100+ | CHF 1'534.00 | 31.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |