

CHF 850.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 919.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 850.50 | - |
4+ | CHF 752.50 | 11.52% |
10+ | CHF 660.00 | 22.40% |
20+ | CHF 622.00 | 26.87% |
30+ | CHF 580.50 | 31.75% |
50+ | CHF 565.50 | 33.51% |
100+ | CHF 546.00 | 35.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |