

CHF 714.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 772.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 714.50 | - |
4+ | CHF 612.50 | 14.28% |
10+ | CHF 537.00 | 24.84% |
20+ | CHF 490.00 | 31.42% |
30+ | CHF 457.50 | 35.97% |
50+ | CHF 445.50 | 37.65% |
100+ | CHF 430.00 | 39.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |