

CHF 678.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 733.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 678.50 | - |
4+ | CHF 582.50 | 14.15% |
10+ | CHF 511.00 | 24.69% |
20+ | CHF 461.00 | 32.06% |
30+ | CHF 430.00 | 36.62% |
50+ | CHF 419.00 | 38.25% |
100+ | CHF 408.50 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |