

CHF 1'433.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'549.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'433.00 | - |
4+ | CHF 1'263.00 | 11.86% |
10+ | CHF 1'244.00 | 13.19% |
20+ | CHF 1'126.00 | 21.42% |
30+ | CHF 1'051.00 | 26.66% |
50+ | CHF 1'023.00 | 28.61% |
100+ | CHF 1'014.00 | 29.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |