

CHF 1'235.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'335.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'235.00 | - |
4+ | CHF 1'097.00 | 11.17% |
10+ | CHF 962.00 | 22.11% |
20+ | CHF 898.00 | 27.29% |
30+ | CHF 838.00 | 32.15% |
50+ | CHF 816.50 | 33.89% |
100+ | CHF 800.50 | 35.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |