

CHF 2'154.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'328.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'154.00 | - |
4+ | CHF 1'924.00 | 10.68% |
10+ | CHF 1'873.00 | 13.05% |
20+ | CHF 1'695.00 | 21.31% |
30+ | CHF 1'582.00 | 26.56% |
50+ | CHF 1'541.00 | 28.46% |
100+ | CHF 1'486.00 | 31.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |