

CHF 701.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 758.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 701.50 | - |
4+ | CHF 601.50 | 14.26% |
10+ | CHF 527.50 | 24.80% |
20+ | CHF 482.00 | 31.29% |
30+ | CHF 450.00 | 35.85% |
50+ | CHF 438.50 | 37.49% |
100+ | CHF 422.50 | 39.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |