

CHF 818.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 884.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 818.50 | - |
4+ | CHF 725.00 | 11.42% |
10+ | CHF 635.50 | 22.36% |
20+ | CHF 600.50 | 26.63% |
30+ | CHF 560.50 | 31.52% |
50+ | CHF 546.00 | 33.29% |
100+ | CHF 526.50 | 35.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |