

CHF 185.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 185.00 | - |
4+ | CHF 159.00 | 14.05% |
10+ | CHF 139.50 | 24.59% |
20+ | CHF 125.00 | 32.43% |
30+ | CHF 116.50 | 37.03% |
50+ | CHF 113.50 | 38.65% |
100+ | CHF 109.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.81 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |