

CHF 54.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.90 | - |
4+ | CHF 47.20 | 14.03% |
10+ | CHF 41.40 | 24.59% |
20+ | CHF 37.00 | 32.60% |
30+ | CHF 34.50 | 37.16% |
50+ | CHF 33.60 | 38.80% |
100+ | CHF 32.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.36 mm |
Schnurdicke | 2.21 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 908 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |