

CHF 92.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.10 | - |
4+ | CHF 79.10 | 14.12% |
10+ | CHF 69.40 | 24.65% |
20+ | CHF 62.00 | 32.68% |
30+ | CHF 58.00 | 37.02% |
50+ | CHF 56.40 | 38.76% |
100+ | CHF 54.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |