

CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.50 | - |
4+ | CHF 50.20 | 14.19% |
10+ | CHF 44.00 | 24.79% |
20+ | CHF 39.50 | 32.48% |
30+ | CHF 36.90 | 36.92% |
50+ | CHF 35.90 | 38.63% |
100+ | CHF 34.60 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |