

CHF 1'442.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'558.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'442.00 | - |
4+ | CHF 1'248.00 | 13.45% |
10+ | CHF 1'094.00 | 24.13% |
20+ | CHF 1'025.00 | 28.92% |
30+ | CHF 956.00 | 33.70% |
50+ | CHF 931.50 | 35.40% |
100+ | CHF 899.00 | 37.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |