

CHF 2'137.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'310.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'137.00 | - |
4+ | CHF 1'896.00 | 11.28% |
10+ | CHF 1'663.00 | 22.18% |
20+ | CHF 1'641.00 | 23.21% |
30+ | CHF 1'531.00 | 28.36% |
50+ | CHF 1'491.00 | 30.23% |
100+ | CHF 1'439.00 | 32.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |