

CHF 640.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 691.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 640.00 | - |
4+ | CHF 548.50 | 14.30% |
10+ | CHF 481.00 | 24.84% |
20+ | CHF 431.50 | 32.58% |
30+ | CHF 403.00 | 37.03% |
50+ | CHF 392.50 | 38.67% |
100+ | CHF 378.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |