

CHF 1'393.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'505.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'393.00 | - |
4+ | CHF 1'229.00 | 11.77% |
10+ | CHF 1'207.00 | 13.35% |
20+ | CHF 1'093.00 | 21.54% |
30+ | CHF 1'020.00 | 26.78% |
50+ | CHF 993.00 | 28.72% |
100+ | CHF 984.50 | 29.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |