

CHF 1'206.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'303.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'206.00 | - |
4+ | CHF 1'072.00 | 11.11% |
10+ | CHF 939.50 | 22.10% |
20+ | CHF 876.50 | 27.32% |
30+ | CHF 818.00 | 32.17% |
50+ | CHF 797.00 | 33.91% |
100+ | CHF 780.50 | 35.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |