

CHF 1'412.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'526.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'412.00 | - |
4+ | CHF 1'225.00 | 13.24% |
10+ | CHF 1'074.00 | 23.94% |
20+ | CHF 1'005.00 | 28.82% |
30+ | CHF 938.00 | 33.57% |
50+ | CHF 913.50 | 35.30% |
100+ | CHF 881.00 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |