

CHF 784.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 848.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 784.50 | - |
4+ | CHF 708.00 | 9.75% |
10+ | CHF 621.00 | 20.84% |
20+ | CHF 575.50 | 26.64% |
30+ | CHF 537.00 | 31.55% |
50+ | CHF 523.00 | 33.33% |
100+ | CHF 505.00 | 35.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |