

CHF 1'357.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'466.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'357.00 | - |
4+ | CHF 1'191.00 | 12.23% |
10+ | CHF 1'158.00 | 14.66% |
20+ | CHF 1'048.00 | 22.77% |
30+ | CHF 978.00 | 27.93% |
50+ | CHF 952.50 | 29.81% |
100+ | CHF 936.50 | 30.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |