

CHF 94.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.20 | - |
4+ | CHF 81.10 | 13.91% |
10+ | CHF 71.10 | 24.52% |
20+ | CHF 63.60 | 32.48% |
30+ | CHF 59.40 | 36.94% |
50+ | CHF 57.80 | 38.64% |
100+ | CHF 55.70 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 208 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |