

CHF 57.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.00 | - |
4+ | CHF 49.00 | 14.04% |
10+ | CHF 42.90 | 24.74% |
20+ | CHF 38.40 | 32.63% |
30+ | CHF 35.80 | 37.19% |
50+ | CHF 34.90 | 38.77% |
100+ | CHF 33.70 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |