

CHF 105.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 105.00 | - |
4+ | CHF 90.20 | 14.10% |
10+ | CHF 79.10 | 24.67% |
20+ | CHF 70.60 | 32.76% |
30+ | CHF 65.90 | 37.24% |
50+ | CHF 64.20 | 38.86% |
100+ | CHF 62.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |