

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.80 | - |
4+ | CHF 39.40 | 13.97% |
10+ | CHF 34.50 | 24.67% |
20+ | CHF 30.90 | 32.53% |
30+ | CHF 28.90 | 36.90% |
50+ | CHF 28.20 | 38.43% |
100+ | CHF 27.10 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |