

CHF 1'363.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'473.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'363.00 | - |
4+ | CHF 1'182.00 | 13.28% |
10+ | CHF 1'037.00 | 23.92% |
20+ | CHF 970.00 | 28.83% |
30+ | CHF 905.50 | 33.57% |
50+ | CHF 882.00 | 35.29% |
100+ | CHF 850.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |