

CHF 2'068.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'235.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'068.00 | - |
4+ | CHF 1'847.00 | 10.69% |
10+ | CHF 1'620.00 | 21.66% |
20+ | CHF 1'576.00 | 23.79% |
30+ | CHF 1'471.00 | 28.87% |
50+ | CHF 1'433.00 | 30.71% |
100+ | CHF 1'382.00 | 33.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |