

CHF 633.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 684.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 633.50 | - |
4+ | CHF 544.50 | 14.05% |
10+ | CHF 477.50 | 24.63% |
20+ | CHF 431.50 | 31.89% |
30+ | CHF 403.00 | 36.39% |
50+ | CHF 392.50 | 38.04% |
100+ | CHF 381.50 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |