

CHF 1'342.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'450.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'342.00 | - |
4+ | CHF 1'167.00 | 13.04% |
10+ | CHF 1'134.00 | 15.50% |
20+ | CHF 1'027.00 | 23.47% |
30+ | CHF 958.00 | 28.61% |
50+ | CHF 933.00 | 30.48% |
100+ | CHF 918.50 | 31.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Maß nach French R | NF-R64 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |