

CHF 761.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 761.00 | - |
4+ | CHF 684.50 | 10.05% |
10+ | CHF 600.50 | 21.09% |
20+ | CHF 558.00 | 26.68% |
30+ | CHF 521.00 | 31.54% |
50+ | CHF 507.00 | 33.38% |
100+ | CHF 489.00 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |