

CHF 1'301.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'406.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'301.00 | - |
4+ | CHF 1'142.00 | 12.22% |
10+ | CHF 1'110.00 | 14.68% |
20+ | CHF 1'005.00 | 22.75% |
30+ | CHF 938.00 | 27.90% |
50+ | CHF 913.50 | 29.78% |
100+ | CHF 899.00 | 30.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |