

CHF 1'116.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'206.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'116.00 | - |
4+ | CHF 993.00 | 11.02% |
10+ | CHF 870.50 | 22.00% |
20+ | CHF 812.50 | 27.20% |
30+ | CHF 758.50 | 32.03% |
50+ | CHF 738.50 | 33.83% |
100+ | CHF 723.50 | 35.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |