

CHF 621.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 671.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 621.00 | - |
4+ | CHF 533.50 | 14.09% |
10+ | CHF 468.00 | 24.64% |
20+ | CHF 418.00 | 32.69% |
30+ | CHF 390.00 | 37.20% |
50+ | CHF 380.00 | 38.81% |
100+ | CHF 367.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |