

CHF 1'322.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'429.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'322.00 | - |
4+ | CHF 1'146.00 | 13.31% |
10+ | CHF 1'005.00 | 23.98% |
20+ | CHF 941.00 | 28.82% |
30+ | CHF 878.00 | 33.59% |
50+ | CHF 855.50 | 35.29% |
100+ | CHF 825.50 | 37.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |