

CHF 2'000.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'162.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'000.00 | - |
4+ | CHF 1'758.00 | 12.10% |
10+ | CHF 1'542.00 | 22.90% |
20+ | CHF 1'501.00 | 24.95% |
30+ | CHF 1'401.00 | 29.95% |
50+ | CHF 1'364.00 | 31.80% |
100+ | CHF 1'316.00 | 34.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |