

CHF 616.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 616.50 | - |
4+ | CHF 529.50 | 14.11% |
10+ | CHF 464.00 | 24.74% |
20+ | CHF 418.00 | 32.20% |
30+ | CHF 390.00 | 36.74% |
50+ | CHF 380.00 | 38.36% |
100+ | CHF 367.00 | 40.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |