

CHF 1'286.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'390.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'286.00 | - |
4+ | CHF 1'129.00 | 12.21% |
10+ | CHF 989.50 | 23.06% |
20+ | CHF 985.50 | 23.37% |
30+ | CHF 920.00 | 28.46% |
50+ | CHF 896.00 | 30.33% |
100+ | CHF 881.00 | 31.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Maß nach French R | NF-R62 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |