

CHF 1'097.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'185.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'097.00 | - |
4+ | CHF 976.00 | 11.03% |
10+ | CHF 855.50 | 22.01% |
20+ | CHF 797.00 | 27.35% |
30+ | CHF 744.00 | 32.18% |
50+ | CHF 724.50 | 33.96% |
100+ | CHF 711.00 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |