

CHF 727.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 785.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 727.00 | - |
4+ | CHF 655.00 | 9.90% |
10+ | CHF 574.00 | 21.05% |
20+ | CHF 532.50 | 26.75% |
30+ | CHF 497.00 | 31.64% |
50+ | CHF 484.50 | 33.36% |
100+ | CHF 467.50 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |