

CHF 102.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 102.00 | - |
4+ | CHF 87.60 | 14.12% |
10+ | CHF 76.90 | 24.61% |
20+ | CHF 68.70 | 32.65% |
30+ | CHF 64.10 | 37.16% |
50+ | CHF 62.40 | 38.82% |
100+ | CHF 60.20 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |