

CHF 45.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.10 | - |
4+ | CHF 39.00 | 13.53% |
10+ | CHF 34.20 | 24.17% |
20+ | CHF 30.40 | 32.59% |
30+ | CHF 28.40 | 37.03% |
50+ | CHF 27.70 | 38.58% |
100+ | CHF 26.80 | 40.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |