

CHF 1'274.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'377.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'274.00 | - |
4+ | CHF 1'104.00 | 13.34% |
10+ | CHF 967.50 | 24.06% |
20+ | CHF 906.00 | 28.89% |
30+ | CHF 845.50 | 33.63% |
50+ | CHF 823.50 | 35.36% |
100+ | CHF 795.00 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |