

CHF 601.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 650.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 601.50 | - |
4+ | CHF 517.00 | 14.05% |
10+ | CHF 453.00 | 24.69% |
20+ | CHF 408.50 | 32.09% |
30+ | CHF 381.00 | 36.66% |
50+ | CHF 371.00 | 38.32% |
100+ | CHF 358.50 | 40.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |