

CHF 1'259.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'360.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'259.00 | - |
4+ | CHF 1'125.00 | 10.64% |
10+ | CHF 986.00 | 21.68% |
20+ | CHF 962.00 | 23.59% |
30+ | CHF 898.00 | 28.67% |
50+ | CHF 874.50 | 30.54% |
100+ | CHF 861.00 | 31.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maß nach French R | NF-R61 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |