

CHF 1'087.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'175.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'087.00 | - |
4+ | CHF 967.50 | 10.99% |
10+ | CHF 848.00 | 21.99% |
20+ | CHF 779.50 | 28.29% |
30+ | CHF 727.50 | 33.07% |
50+ | CHF 708.50 | 34.82% |
100+ | CHF 693.00 | 36.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |