

CHF 716.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 774.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 716.50 | - |
4+ | CHF 644.50 | 10.05% |
10+ | CHF 565.00 | 21.14% |
20+ | CHF 525.00 | 26.73% |
30+ | CHF 490.00 | 31.61% |
50+ | CHF 477.00 | 33.43% |
100+ | CHF 460.00 | 35.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |