

CHF 1'252.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'353.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'252.00 | - |
4+ | CHF 1'116.00 | 10.86% |
10+ | CHF 978.50 | 21.85% |
20+ | CHF 946.50 | 24.40% |
30+ | CHF 883.50 | 29.43% |
50+ | CHF 860.50 | 31.27% |
100+ | CHF 847.00 | 32.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |