

CHF 1'070.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'156.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'070.00 | - |
4+ | CHF 952.50 | 10.98% |
10+ | CHF 835.00 | 21.96% |
20+ | CHF 766.00 | 28.41% |
30+ | CHF 715.00 | 33.18% |
50+ | CHF 696.50 | 34.91% |
100+ | CHF 682.00 | 36.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |