

CHF 587.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 634.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 587.00 | - |
4+ | CHF 506.00 | 13.80% |
10+ | CHF 444.00 | 24.36% |
20+ | CHF 396.50 | 32.45% |
30+ | CHF 370.50 | 36.88% |
50+ | CHF 360.50 | 38.59% |
100+ | CHF 347.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |